品番 : EA758XP-135
品名 : AC100V/3.8W/E17 電球/LED(電球色/広配光)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA4L-G-E17-4T8 |
---|---|---|---|
電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
消費電力 | 3.8W | 光色 | 電球色 |
全光束(lm) | 440 | 種別 | 40形 |
口金 | E17 | サイズ(mm) | φ38×75 |
重量(g) | 53 | 材質 | PC、PPS、真鍮 |
定格入力電流 | 0.070A | 周波数 | 50/60Hz共用 |
配光角 | 約180° | ||
広配光タイプ | |||
密閉型器具、断熱材施工器具対応 | |||
屋内用 | |||
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 | |||
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。 トイレや階段などの照明に最適。 |
|||
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) |
|||
ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 | |||
白熱電球をLED電球に換えるだけで効果的な節電に。 LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。 |
|||
光色は温かみのある「電球色相当」です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 00:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2151ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XP-134 AC100V/3.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光) |
EA758XP-135 AC100V/3.8W/E17 電球/LED(電球色/広配光) |
拡大