品番 : EA758XP-18
品名 : AC100V/7.0W/E26 電球/LED(電球色)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA7L-G-FC |
---|---|---|---|
電圧 | 100V | 定格寿命 | 20,000時間 |
消費電力 | 7.0W | 光色 | 電球色 |
全光束(lm) | 810 | 種別 | 60形 |
口金 | E26 | サイズ(mm) | φ60×106 |
重量(g) | 33 | 材質 | ガラス |
定格入力電流 | 0.112A | 周波数 | 50/60Hz共用 |
色温度 | 2700K | 演色性 | 80Ra |
クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。 | |||
ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 | |||
密閉形器具にご使用可能です。 | |||
断熱材施工器具にはご使用できません。 | |||
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。 | |||
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2115ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XP-17 AC100V/3.5W/E26 電球/LED(電球色) |
EA758XP-18 AC100V/7.0W/E26 電球/LED(電球色) |