品番 : EA758XP-25C
品名 : 20形/580mm 直管形LEDランプ(昼光色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDG20T・D・8/130 |
|---|---|---|---|
| 形式 | 20形 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 8.2W | 発光効率 | 158.5lm/W |
| 全光束 | 1300lm | 光色 | 昼光色 |
| 光束維持時間 | 40000時間 | 演色性 | Ra83 |
| 口金サイズ | G13(スタータE:17) | 全長 | 580mm |
| ガラス管径 | φ26mm | 重量 | 115g |
| 材質 | PC、PBT | 付属品 | 専用スタータ、ランプ交換済みシール |
| 電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプ | |||
| グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用 | |||
| 感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。 | |||
| 使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/30 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-23C 10形/330mm 直管形LEDランプ(昼光色) |
| EA758XP-24C 15形/436mm 直管形LEDランプ(昼光色) |
| EA758XP-25C 20形/580mm 直管形LEDランプ(昼光色) |
