品番 : EA758XP-36
品名 : AC100V/4.5W/E26 電球/LED(電球色/広配光)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA5L-G-4T8 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 電球色 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 4.5W | 定格入力電流 | 0.083A |
| 全光束(lm) | 485 | 配光角 | 約220° |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 種別 | 40形 |
| 口金 | E26 | エネルギー消費効率 | 107.7lm/W |
| サイズ(mm) | φ52×98 | 重量(g) | 46 |
| 材質 | PC、PPS、真鍮 | 使用場所 | 屋内用 |
| 広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ | |||
| トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球 | |||
| 密閉形器具、断熱材施工器具対応 | |||
| 調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。 | |||
| キッチン・脱衣所などの照明に最適です。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/28 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-35 AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼白色/広配光) |
| EA758XP-36 AC100V/4.5W/E26 電球/LED(電球色/広配光) |
| EA758XP-37 AC100V/7.1W/E26 電球/LED(昼白色/広配光) |
| EA758XP-38 AC100V/7.1W/E26 電球/LED(電球色/広配光) |
ウェブカタログ画像
拡大
