品番 : EA758XP-4C
品名 : 15形/436mm 直管形LEDランプ(昼白色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDG15T・N・7/110 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 15形 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 7.0W | 発光効率 | 157.1lm/W |
| 全光束 | 1100lm | 光色 | 昼白色 |
| 光束維持時間 | 40000時間 | 演色性 | Ra83 |
| 全長 | 436mm | ガラス管径 | φ26mm |
| 重量 | 93g | 材質 | PC、PBT |
| 付属品 | 専用スタータ、ランプ交換済みシール | ||
| 電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプ | |||
| グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用 | |||
| 感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。 | |||
| 使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/09 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-3C 10形/330mm 直管形LEDランプ(昼白色) |
| EA758XP-4C 15形/436mm 直管形LEDランプ(昼白色) |
| EA758XP-5C 20形/580mm 直管形LEDランプ(昼白色) |
