品番 : EA758XP-64
品名 : AC100V/13.5W/E26 電球/LED(ボール・電球色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDG14L-G-10V4 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 電球色 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 13.5W | 定格入力電流 | 0.215A |
| 全光束(lm) | 1340 | 配光角 | 180° |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 種別 | 100形相当 |
| 口金 | E26 | 色温度 | 2700K |
| 演色性 | 80Ra | エネルギー消費効率 | 99.3lm/W |
| サイズ(mm) | φ95×127 | 重量(g) | 266 |
| 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT | 使用場所 | 屋内用 |
| 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。 | |||
| 密閉形器具対応 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| ※断熱材施工器具にはご使用できません。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-63 AC100V/11.8W/E26 電球/LED(ボール・昼白色) |
| EA758XP-64 AC100V/13.5W/E26 電球/LED(ボール・電球色) |

