詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XR-106AE

品名 : AC100V/ 4.4W/E26 電球/LED(電球色)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDA4LHS4
消費電力 4.4W 光色 電球色
全光束 485lm 口金 E26
周波数 50/60Hz共用 電圧 100V
電流 0.072A 定格寿命 40,000時間
色温度 2700K サイズ 外径:55mm
長さ:98mm
重量 66g 種別 40形相当
仕様 下方向タイプ
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめです。
シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球です。
断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応
廊下、階段、トイレにもおすすめです。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/02 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2115ページ
バリエーション一覧
EA758XR-106AE AC100V/ 4.4W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-106BC AC100V/ 4.1W/E26 電球/LED(昼光色)
EA758XR-106BD AC100V/ 4.2W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top