品番 : EA758XR-110D
品名 : AC100V/12.5W/E26 電球/LED(昼光色)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA13DGZ100ESWF |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 12.5W | 光色 | 昼光色 |
| 全光束 | 1,520lm | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
| 消費効率 | 121.6lm/W | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格入力電流 | 0.209A | 外径 | 60mm |
| 長さ | 119mm | 質量 | 128g |
| 色温度 | 6500K | 種別 | 100形相当 |
| 全方向に広がる配光角 約260度 | |||
| 色鮮やかRa84 | |||
| 屋外器具・断熱材施工器具・密閉型器具対応 ※以下の条件を満たす場合に使用可能。 ・防雨型又は防湿型の器具での使用。 ・直射日光が当たらない場所での使用。 ・屋内配線に接続された器具での使用。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XR-110AA AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) |
| EA758XR-110D AC100V/12.5W/E26 電球/LED(昼光色) |
ウェブカタログ画像
拡大
