品番 : EA758XR-117AG
品名 : AC100V/4.9W/E26 電球/LED(全方向・電球色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
美しい彩りをあざやかに再現
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA5LDGSZ4 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 4.9W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 485 | 種別 | 40形相当 |
| 口金 | E26 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.085A |
| 消費効率 | 98.9 lm/W | 外径 | 55mm |
| 長さ | 98mm | 質量 | 65g |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 色温度 | 2700K |
| 配光角 | 約260° | ||
| 自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90) | |||
| シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm) | |||
| 屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

