詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XR-117AJ

品名 : AC100V/4.9W/E26 電球/LED(全方向・電球色)

美しい彩りをあざやかに再現

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDA5LDGSZ4F
消費電力 4.9W 光色 電球色
全光束 485lm 種別 40形相当
口金 E26 電圧 100V
定格寿命 40,000時間 周波数 50/60Hz共用
定格入力電流 0.085A 色温度 2700K
消費効率 98.9lm/W 配光角 約260°
重量 65g サイズ 外径:55mm
長さ:98mm
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)
シリカ電球同等形状
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/18 16:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2115ページ
バリエーション一覧
EA758XR-117AJ AC100V/4.9W/E26 電球/LED(全方向・電球色)
EA758XR-117AH AC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top