品番 : EA758XR-166A
品名 : AC100V/6.0W/E26 電球/LED(T形・昼光色)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDT6DGST6 |
---|---|---|---|
消費電力 | 6.0W | 光色 | 昼光色 |
全光束(lm) | 810 | サイズ | (外形)39mm (長さ)104mm |
口金 | E26 | 電圧 | 100V |
配広角 | 約290° | 定格寿命 | 40000時間 |
種別 | 60形相当 | 重量 | 81g |
3光色ラインアップ&Ra84 | |||
断熱材施工器具・パルックボール専用器具・密閉型器具対応 (器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。) |
|||
電球形蛍光灯(D形)からの取替えにおすすめです。 | |||
屋外器具対応 ※以下の条件を満たす場合、屋外でも使用が可能です。 ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ・ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ・屋内配線いに接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 21:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2150ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-161A AC100V/6.4W/E26 電球/LED(T形・電球色) |
EA758XR-166A AC100V/6.0W/E26 電球/LED(T形・昼光色) |