品番 : EA758XR-3
品名 : AC100V/ 57W/E17 電球(ボール・クリア)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | GC100V57W50E17 |
---|---|---|---|
種別 | 57形 | 消費電力 | 57W |
全光束(lm) | 785 | ガラス仕上 | クリア |
口金 | E17 | 電圧 | 100V |
バルブ径 | 50mm | 長さ | 73mm |
重量 | 18g | 定格寿命 | 2000時間 |
用途 | 住宅、ホテル等のムード照明、装飾照明などに。 | ||
ガラス仕上げ「クリア」はキラキラしたムードをつくります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/12 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2152ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-1A AC100V/ 24W/E17 電球(ボール・クリア) |
EA758XR-3 AC100V/ 57W/E17 電球(ボール・クリア) |
EA758XR-7 AC100V/ 57W/E17 電球(ボール・ホワイト) |