品番 : EA758XR-302A
品名 : AC100V/3.4W/E11 電球/LED(昼白色)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDR3WME11 |
---|---|---|---|
消費電力 | 3.4W | 光色 | 白色 |
全光束(lm) | 145 | 口金 | E11 |
周波数 | 50/60Hz共用 | 定格電圧 | 100V |
定格入力電流 | 0.06A | 消費効率 | 42.6lm/W |
中心光度 | 2600cd | ビーム角 | 20° |
サイズ | 外径:50mm 長さ:69mm |
重量 | 72g |
色温度 | 4000k | 定格寿命 | 40,000時間 |
ハロゲン電球タイプ3.4W(中角タイプ) | |||
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 | |||
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 | |||
長寿命約40,000時間 | |||
スポットライトやダウンライトの照明に適しています。 | |||
110V用の反射鏡付ハロゲン電球に取り替え可能なLED電球です。 | |||
※調光器、断熱材施工器具、屋外器具非対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/06/11 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2152ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-301A AC100V/3.8W/E11 電球/LED(電球色) |
EA758XR-302A AC100V/3.4W/E11 電球/LED(昼白色) |
拡大