品番 : EA758XR-342
品名 : AC100V/6.0W/E17 電球/LED(昼光色)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA6DE17BH |
---|---|---|---|
消費電力 | 6.0W | 光色 | 昼光色 |
全光束(lm) | 480 | 種別 | 40形相当 |
口金 | E17 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
定格電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.11A |
発光効率 | 80.0lm/W | 色温度 | 6700K |
寸法 | 外径35mm | 長さ | 67mm |
質量 | 45g | 配光角 | 約120° |
定格寿命 | 40000時間 | ||
下方向タイプ | |||
密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/11/01 08:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2151ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-341 AC100V/6.0W/E17 電球/LED(電球色) |
EA758XR-342 AC100V/6.0W/E17 電球/LED(昼光色) |