品番 : EA758XR-352A
品名 : AC100V/3.9W/E17 電球/LED(ミニレフ形・昼光色)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDR4DWE17RF4X |
---|---|---|---|
消費電力 | 3.9W | 光色 | 昼光色 |
全光束(lm) | 390 | 種別 | 40形相当 |
口金 | E17 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
定格電圧 | 100V | ビーム角 | 40度 |
ビーム光束 | 80lm | 中心光度 | 310cd |
色温度 | 6500K | サイズ | φ50×75mm |
重量 | 50g | 定格寿命 | 40000時間 |
定格入力電流 | 0.065A | ||
ミニレフ電球サイズ | |||
集光性が高くスポットライトやダウンライトにおすすめ | |||
密閉型器具・屋外器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/20 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2151ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-351A AC100V/3.9W/E17 電球/LED(ミニレフ形・電球色) |
EA758XR-352A AC100V/3.9W/E17 電球/LED(ミニレフ形・昼光色) |
拡大