品番 : EA758XR-521A
品名 : AC100V/7.3W/E26 電球/LED(電球色/調光)
調光器対応のLED電球広配光タイプ(明るさ60形相当)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA7LGDSK6 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 7.3W | 光色 | 電球色 |
| 全光束 | 810lm | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40000時間 |
| 種別 | 60形相当 | サイズ | 外径:53mm 長さ:100mm |
| 重量 | 68g | ||
| 配光角約180度「広範囲を明るく照らす」 | |||
| 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応 | |||
| 屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) | |||
| 器具に「取り付けられない」を防ぐコンパクト設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/18 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XR-521A AC100V/7.3W/E26 電球/LED(電球色/調光) |
| EA758XR-522A AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色/調光) |
