品番 : EA758XT-40A
品名 : AC110V/ 40W/E17 電球/ミニレフ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR110V40WS |
---|---|---|---|
種別 | 40形 | 消費電力 | 40W |
全光束(lm) | 420 | サイズ | バルブ径50×長さ75mm |
重量 | 16g | 口金 | E17 |
電圧 | 110V | ビーム角 | 40度 |
ビーム光束 | 80lm | 中心光度 | 300cd |
定格寿命 | 1500時間 | ガラス仕上 | ホワイト |
コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/20 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2152ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XT-25A AC110V/ 25W/E17 電球/ミニレフ |
EA758XT-40A AC110V/ 40W/E17 電球/ミニレフ |
EA758XT-50A AC110V/ 50W/E17 電球/ミニレフ |