品番 : EA758XV-100A
品名 : AC100V/ 90W/E26 電球(レフ形・屋内用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | RF100V90WD |
---|---|---|---|
種別 | 100形 | 消費電力 | 90W |
全光束(lm) | 1200 | 電圧 | 100V |
ガラス仕上げ | ホワイト | ビーム角 | 60度 |
全光束 | 1200lm | ビーム光束 | 400lm |
中心光度 | 600cd | 口金 | E26 |
サイズ | バルブ径:80mm 長さ:125mm |
重量 | 46g |
定格寿命 | 1500時間 | ||
屋内用 | |||
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、店舗や住宅のスポットライトやダウンライトなど幅広い分野に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/06/14 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2149ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XV-40A AC100V/ 36W/E26 電球(レフ形・屋内用) |
EA758XV-60A AC100V/ 54W/E26 電球(レフ形・屋内用) |
EA758XV-100A AC100V/ 90W/E26 電球(レフ形・屋内用) |