品番 : EA758XY-2C
品名 : AC100V/3.8W/E17 電球/LED(昼白色)
仕様
| メーカー | 東芝ライテック(TOSHIBA) | 型番 | LDA4N-H-E17/S/40W2 |
|---|---|---|---|
| 口金 | E17 | 種別 | 40形相当 |
| 光源色 | 昼白色 | 色温度 | 5000K |
| 平均演色評価数 | Ra83 | 重量 | 27g |
| 全光束 | 440lm | 定格寿命 | 40,000時間 |
| 消費電力 | 3.8W | サイズ | 外径:35mm 全長:69mm |
| グローブ種別 | 樹脂乳白 | 周波数 | 50/60Hz |
| 電圧 | 100V | 電流 | 0.065A |
| エネルギー消費効率 | 1157LM/W |
配光角 | 120度 |
| LED電球 ミニクリプトン形 | |||
| 下方向タイプ | |||
| 密閉形器具、断熱材施工器具対応 (密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります) |
|||
| 点灯直後からすぐに明るい | |||
| 発熱量が少ない | |||
| 万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用 | |||
| 紫外放射がほとんどありません | |||
| 水銀を含有していない、環境に配慮した電球です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XY-1C AC100V/4.1W/E17 電球/LED(電球色) |
| EA758XY-2C AC100V/3.8W/E17 電球/LED(昼白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
