詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XY-6E

品名 : AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色)

仕様

メーカー 東芝ライテック(TOSHIBA) 型番 LDA7N-H/60W2
口金 E26 種別 60形相当
光源色 昼白色 色温度 5000K
平均演色評価数 Ra83 重量 47g
全光束 810lm 定格寿命 40,000時間
消費電力 7.3W サイズ 外径55mm、全長98mm
グローブ種別 樹脂乳白 周波数 50/60Hz
電圧 100V 電流 0.13A
エネルギー消費効率 110.9 lm/W 配光角 140度
一般電球形
電球フォルムでコンパクト
LED電球に特有のまぶしさ感を低減
点灯直後からすぐに明るい
発熱量が少ない
万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用
密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
紫外放射がほとんどありません
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です
追加説明
カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/16 13:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2064ページ
バリエーション一覧
EA758XY-5E AC100V/7.3W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XY-6E AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top