品番 : EA758XZ-47
品名 : E26→E11 電球用口金変換アダプター
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | B-2611H |
|---|---|---|---|
| 口金 | オス:E26 メス:E11 |
定格 | 6A 300V |
| サイズ | 全長:50mm 外径:38mm |
||
| 口金11mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプター | |||
| ハロゲン電球専用500W以下のものをご使用ください。 | |||
| 耐熱性に優れた陶磁器製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XZ-47 E26→E11 電球用口金変換アダプター |
| EA758XZ-48 E26→E17 電球用口金変換アダプター |
