品番 : EA758YA-3E
品名 : [単3x100本] 乾電池(アルカリ)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR6XJ/20SH |
---|---|---|---|
入数 | 100本(20本入×5パック) | サイズ | 約φ14.5×50.5mm |
単3形 | |||
1.5V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,620 円(税抜)/ 11,682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/09 18:47現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2116ページ 2155ページ |