品番 : EA758YG-104B
品名 : [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-4LCD/4H |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 充電式ニッケル水素電池 | 入数 | 4本 |
| 電圧 | 1.2V | 繰り返し使用回数 | 約1,500回 |
| 容量 | min.680mAh | サイズ | φ10.5×44.5mm |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ | 重量 | 約11g (1本あたり) |
| 単4形 | |||
| お手軽モデル | |||
| min.680mAhで、1回の充電で長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量) | |||
| 低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。 | |||
| 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/20 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YS-207B [単4x2本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト) |
| EA758YG-104B [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト) |
