品番 : EA758YG-20A
品名 : 単3充電池 サイズ変換スペーサー(単2サイズ/2本)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BQ-BS2/2B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単2サイズ | 入数 | 2本 |
| サイズ | φ25×46mm | 重量 | 7g(1個) |
| 単3形充電式電池が単2サイズとして使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/04/06 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YG-10A 単3充電池 サイズ変換スペーサー(単1サイズ/2本) |
| EA758YG-20A 単3充電池 サイズ変換スペーサー(単2サイズ/2本) |
