品番 : EA758YK-202B
品名 : [単2]充電器セット(ニッケル水素 単2x4本付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BQ-CC25 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 充電器+単2(4本) | 充電可能本数 | 単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本 |
| 充電器サイズ | 110×67×235(H)mm | 重量 | 410g(充電器のみ) |
| 充電時間 | 単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間 |
容量 | min.3200mAh |
| 繰り返し使用回数 | 約600回 | ||
| 単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット | |||
| 充電LED表示2個付 | |||
| 海外電圧対応(100~240V) | |||
| ニカド電池は充電できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/20 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YK-201B [単1]充電器セット(ニッケル水素 単1x4本付) |
| EA758YK-202B [単2]充電器セット(ニッケル水素 単2x4本付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758YK-2C : [単1-単4・6P形用] ユニバーサル充電器 |
| セット商品 | EA758YG-2B : [単2x1本] ニッケル水素電池(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
