品番 : EA758YK-37
品名 : 105W モバイルソーラー充電器
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで、充電ができるモバイルソーラー充電器です
スマートフォンはもちろん、パソコンやタブレット、モバイルバッテリー、ポータブルバッテリーも充電できます
同時に3台まで充電が可能です
スマートフォンはもちろん、パソコンやタブレット、モバイルバッテリー、ポータブルバッテリーも充電できます
同時に3台まで充電が可能です
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MPA-S02BK |
|---|---|---|---|
| 出力電流 | USB-A:2.4A USB-A(Quick Charge3.0):3A/2A/1.5A USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):3A/3A/3A/3A/2.25A |
シートサイズ(W×D×H)mm | 1400×560×4 |
| 最大出力 | 105W | 折りたたみサイズ | 400×560×25mm |
| 総重量 | 2.7kg | 付属品 | USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書 |
| 材質 | 生地:ポリエステル ソーラーパネル表面:PET |
出力電力 | USB-A:12W USB-A(Quick Charge3.0):18W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery:45W 合計で最大75W ※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。 |
| 出力電圧 | USB-A:5V USB-A(Quick Charge3.0):5V/9V/12V、 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V/9V/12V/15V/20V |
コネクタ形状 | USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1 |
| ソーラーパネル種類 | Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル | ソーラーパネル枚数 | 3枚 |
| ソーラーパネル発電性能 | 最大105W | ソーラーパネル変換効率 | 最大22% |
| 使用温度 | 0~40℃ | 保存温度 | -20~70℃ |
| カラー | ブラック | ||
| 太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 | |||
| 最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。 | |||
| ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 | |||
| 45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。 | |||
| 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。 | |||
| 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。 | |||
| USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。 | |||
| USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。 | |||
| 太陽に向けて最適な角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。 | |||
| 吊り下げループと持ち手が付いているため、持ち運びや設置に便利です。 | |||
| 3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 | |||
| 充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。 | |||
| ※本製品は防水構造ではありません。充電ポート部などに水滴がかかると大変危険ですので、濡らさないよう注意してください。 | |||
| ※iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません。ご使用の場合は別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/07 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2071ページ | ||||
代替品
![]() |
|

