品番 : EA758YK-45
品名 : 10000mAh モバイルバッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ポート数 | 2ポート | バッテリー容量 | 10000mAh |
---|---|---|---|
対応機種 | USB端子で充電するスマートフォン、タブレットなど | 出力電圧 | DC5V |
出力電流 | 2.4A | サイズ | 約74(W)×15.2(D)×145.5(H)mm |
重量 | 約245g(本体)、約19g(付属ケーブル) | 充電時間 | 4~5時間(目安) ※使用する電源アダプター自体の性能(アンペア数)や急速充電かどうか等で充電時間が変わります。 |
材質 | 本体ケース:PC+ABS他 コネクタケース・ケーブル:PVC |
付属品 | USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオスケーブル 15㎝)×1 |
※ACアダプタは付属していません。 | |||
充電式リチウムイオン電池 | |||
2台同時充電可能なUSB-A×2ポート搭載10000mAhモバイルバッテリー | |||
合計最大出力2.4Aでスマホやタブレットを急速充電 | |||
スマホと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ | |||
スマホを約3.5回フル充電できる優れものです。 | |||
出先での急な充電切れに最適な商品です。 | |||
接続機器をIC自動で見分けて最適な電流で充電を行ないます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/07 11:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1951ページ |
代替品
|
|
|