品番 : EA915EM-110A
品名 : ネッククーラー(冷却プレート・小型ファン付)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DNC5010 |
---|---|---|---|
電源 | USB、モバイルバッテリー | モード | 5段階(静音・弱・中・強・パワー) |
首周り | 最大約44cm(3L相当) | 重量(g) | 180 |
材質 | 樹脂(ボディ)、アルミニウム(冷却版) | 使用時間 | パワーモード:約4時間 強:約5時間 中:約7時間 弱:約8時間 静音モード:約13時間 (10,000Ahのモバイルバッテリー使用時) |
サイズ | 195×110×60mm | 付属品 | Type A to C 変換アダプター |
出力電圧 | 5V | 出力電流 | 2.1A以上 |
USB入力 | DC5V/2.1A(USBTypeA) | ||
外気温から体感マイナス10度の清涼感 | |||
ファンの風量は静音→弱→中→強→パワーの5段階に調節できます。 | |||
首にかけても重さを感じない質量180gの超軽量設計 | |||
首にフィットする開閉機構で年齢、性別を問わず使える | |||
小型で静かな高性能ブラシレスモーターを搭載 | |||
取り回しやすい柔らかいコード | |||
市販バッテリーが使える、USB端子TYPEA | |||
USB端子TYPECへの変換アダプター付 | |||
冷却プレート(ペルチェ素子)&小型高性能ファンで首周りから効率よくクールダウン | |||
※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。 | |||
モバイルバッテリーは、出力電圧5V、出力電流2.1A以上のものをご使用下さい。(EA758YK-45など) | |||
通勤や屋外の仕事、デスクワーク、スポーツ観戦など幅広いシーンに | |||
風切り音が気にならない静音ファンを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/06/13 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2324ページ 2597ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YK-45 : 10000mAh モバイルバッテリー |
オプション | EA758YK-46 : 10000mAh モバイルバッテリー |
オプション | EA915EM-120B : ネッククーラー(バッテリーセット) |