詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-632

品名 : 20100mAh モバイルバッテリー(USB PD対応)

Type-Cポート搭載のノートパソコンなどに充電ができるUSBPD45W出力に対応

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BTL-RDC26
電池種類 リチウムイオン電池 電池容量(V) 10.8V
電池容量(mAh) 6700mAh(並列換算値容量 3.6V/20100mAh) 電池容量(Wh) 72.36Wh
USB出力端子形状 USB Type-C、USB A USB出力ポート数 3ポート ※USB Type-C×1、USB A×2
USB定格出力電圧/電流 USB Type-C/DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)
USB A/DC5V 2.4A
USB PD 対応
USB PD最大対応出力 45W USB合計最大出力 45W ※USB Aポートのみの場合は12W
入力端子形状 USB Type-C 定格入力 DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)
充電時間 約3~4時間 ※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 サイズ W80×D22×H163mm
重量 434g セット内容 本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
対応機種 Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。
最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで本製品1台で充電可能です。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Aポートを2ポート搭載しており、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。
本製品への蓄電もUSB PD規格に対応しているため、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB Type-Cケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1874ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top