詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YR-19

品名 : [9Vx 1個] 乾電池・エボルタネオ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 6LR61NJ/1B(9V)
入数 1個 電圧 9V
サイズ 26.5×17.5×48.5mm 重量 43g(1個あたり)
保存温度 20℃±2℃ 相対湿度 55%±20%
使用推奨期限3年
更なる長持ち性能・高品質を実現した乾電池エボルタNEO
液漏れ防止製法Ag+を採用しています。
エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。
※安全にご使用いただくため、樹脂部は外さずお使いください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/12/19 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2120ページ
バリエーション一覧
EA758YR-19 [9Vx 1個] 乾電池・エボルタネオ
EA758YR-19W [9Vx 2個] 乾電池・エボルタネオ
ウェブカタログ画像
※入数1個
  • ※入数1個
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top