詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YR-1Z

品名 : [単1x 2本] 乾電池・エボルタ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LR20EJ/6SW
仕様 単1形 入数 2本(2本入×1パック)
電圧 1.5V 直径×高さ φ34.2×61.5mm(1本)
重量 137g(1本あたり) 保存温湿度範囲 温度:20℃±2℃
相対湿度:55%±20%
使用推奨期限10年
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2025/12/20 05:22現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2120ページ

代替品

EA758YR-1A
バリエーション一覧
EA758YR-1A [単1x 4本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-1B [単1x 6本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-1C [単1x 20本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-1D [単1x 30本] 乾電池・エボルタ
EA758YR-1Z [単1x 2本] 乾電池・エボルタ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top