品番 : EA758YR-2B
品名 : [単2x 6本] 乾電池・エボルタ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR14EJ/6SW |
---|---|---|---|
入数 | 6本(6本入×1パック) | 直径×高さ | φ26.2×50mm(1本) |
重量 | 66g(1本あたり) | 保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
電圧 | 1.5V | 仕様 | 単2形 |
使用推奨期限10年 | |||
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! | |||
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/17 22:05現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2155ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YR-2A [単2x 4本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-2B [単2x 6本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-2C [単2x 20本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-2D [単2x 30本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-2Z [単2x 2本] 乾電池・エボルタ |