品番 : EA758YR-9W
品名 : [9Vx 2個] 乾電池・エボルタ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | 6LR61EJ/2B |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2本 | 電圧 | 9V |
| サイズ | 48.5×17.5×26.5mm | 重量 | 約43g(1本あたり) |
| 保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
||
| 使用推奨期限3年 | |||
| 液もれ防止製法を採用しています。 | |||
| 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/05 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YR-9 [9Vx 1個] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-9W [9Vx 2個] 乾電池・エボルタ |
ウェブカタログ画像
拡大
入数…2本
