詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YT-13CA

品名 : [単3x12本] アルカリ乾電池

仕様

電圧 1.5V サイズ φ14.5×50.5mm
重量 23g 入数 12本(12本入×1パック)
単3形アルカリ乾電池
長持ちハイパワー
使用推奨期限10年を実現(JISに準拠)
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 22:51現在)

商品入数 12 販売単位 PK
カタログページ 2070ページ
バリエーション一覧
EA758YT-13AA [単3x 2本] アルカリ乾電池
EA758YT-13BA [単3x 4本] アルカリ乾電池
EA758YT-13CA [単3x12本] アルカリ乾電池
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top