品番 : EA758YT-14AA
品名 : [単4x 2本] アルカリ乾電池
仕様
| 電圧 | 1.5V | サイズ | φ10.5×44.5mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 11.3g | 入数 | 2本(2本入×1パック) |
| 単4形アルカリ乾電池 | |||
| 長持ちハイパワー | |||
| 使用推奨期限10年を実現(JISに準拠) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/27 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0298ページ 2070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YT-14AA [単4x 2本] アルカリ乾電池 |
| EA758YT-14BA [単4x 4本] アルカリ乾電池 |
ウェブカタログ画像
拡大
