詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YT-4A

品名 : [単4x 8本] アルカリ乾電池(IMPULSE)

仕様

幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮!
デジタルカメラ相当 従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%
単4形
電圧 1.5V サイズ φ10.5×44.5mm
重量 11.6g 入数 8本(8本入×1パック)
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/02 20:09現在)

商品入数 8 販売単位 pk
カタログページ 2070ページ
バリエーション一覧
EA758YT-4A [単4x 8本] アルカリ乾電池(IMPULSE)
EA758YT-4B [単4x12本] アルカリ乾電池(IMPULSE)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top