品番 : EA758ZA-152
品名 : 35.0V/0.11A/E10 パネル球(10個)
仕様
| 電圧 | 35V | 消費電力 | 4W |
|---|---|---|---|
| 電流 | 0.11A | サイズ | φ10×28㎜ |
| 口金 | E10ベース | 入数 | 10個 |
| 小パネル球 | |||
| ガラス球 | |||
| 操作盤、放送機器の表示用ランプなどに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZA-142 8.0V/ 1.0W/E10 パネル球(10個) |
| EA758ZA-146 24.0V/ 2.0W/E10 パネル球(10個) |
| EA758ZA-149 28.0V/ 2.0W/E10 パネル球(10個) |
| EA758ZA-150 30.0V/ 2.0W/E10 パネル球(10個) |
| EA758ZA-152 35.0V/0.11A/E10 パネル球(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
