品番 : EA758ZA-211
品名 : 24.0V/ 5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
仕様
| 口金 | BA15d | サイズ | φ20×48㎜ |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 24V | 消費電力 | 5W |
| 入数 | 5個 | ||
| 分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ | |||
| 中ナツメ球 | |||
| ガラス球 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
