詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-6

品名 : 6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)

仕様

電圧 6V 消費電力 8W
口金 BA9S(9Sピンベース) サイズ φ14×26mm
入数 5個
ガラス球
丸型パイロットランプ(G14)
イルミネーション、表示灯用
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 00:30現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-6 6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
EA758ZA-9 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top