詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-67

品名 : 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

仕様

口金 BA15d サイズ φ20×48mm
電圧 220V 消費電力 15W
入数 5個
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ
中ナツメ球
ガラス球
※電球ガラスが茶色くなっている場合がございますが、製品の個体差で、品質上問題なくご使用になることができます。
追加説明
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/09/03 04:31現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-61 110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-62 110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-63 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-64 120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-65 220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-66 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-67 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top