品番 : EA758ZA-75
品名 : 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
仕様
| 口金 | F6 | サイズ | φ5.3×16mm以下 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5個 | 電圧 | 28V |
| 電流 | 40mA | ||
| 自動機器、電子機器の表示用ランプ | |||
| 航空機ランプ(F型) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/21 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZA-73 14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) |
| EA758ZA-74 28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) |
| EA758ZA-75 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入り
