品番 : EA758ZH-1
品名 : DC12V/8.0W 自動車用ミニチュア電球
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 1264 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 計器灯、表示灯用 | 定格 | 12V・8W |
| 口金 | BA9s | ガラス球 | G14 |
| 光色 | クリアー | サイズ | φ15×28mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZH-1 DC12V/8.0W 自動車用ミニチュア電球 |
| EA758ZH-2 DC24V/6.0W 自動車用ミニチュア電球 |
