品番 : EA758ZH-12
品名 : DC24V/1.8W 自動車用ミニチュア電球
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 1688 |
|---|---|---|---|
| 用途 | メーターパネル用ノーマル白熱バルブ | 定格 | 24V・1.8W |
| 光色 | クリアー | 口金 | W2×4.6d |
| ガラス球 | T5 | サイズ | φ5×20mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/03 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZH-10 DC12V/1.2W 自動車用ミニチュア電球 |
| EA758ZH-11 DC24V/1.2W 自動車用ミニチュア電球 |
| EA758ZH-12 DC24V/1.8W 自動車用ミニチュア電球 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
