品番 : EA758ZJ-10
品名 : DC12V/21-5W 自動車用テール&ストップ電球
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 4524 |
|---|---|---|---|
| 用途 | テール&ストップランプ用ノーマル白熱バルブ | 定格 | 12V・21/5W |
| 光色 | クリアー | 口金 | BAY15d |
| ガラス球 | S25 ダブル | サイズ | φ26.5×53mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/01 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZJ-10 DC12V/21-5W 自動車用テール&ストップ電球 |
| EA758ZJ-11 DC12V/23-8W 自動車用テール&ストップ電球 |
| EA758ZJ-12 DC12V/27-5W 自動車用テール&ストップ電球 |
| EA758ZJ-13 DC24V/25-10W 自動車テール&ストップ電球 |
