品番 : EA758ZK-65
品名 : DC12V/ 10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
仕様
ガラス球 | |||
口金 | BA15d | 光色 | クリア |
---|---|---|---|
サイズ | φ18×35mm | 入数 | 3個 |
仕様 | 12V-10W | ベース | ダブル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/01 12:34現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2153ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758ZK-65 DC12V/ 10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) |
EA758ZK-67 AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) |
EA758ZK-68 AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) |