品番 : EA758ZM-1A
品名 : AC100V/0.3W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDT1LHE12 |
---|---|---|---|
消費電力 | 0.3W | 光色 | 電球色 |
全光束(lm) | 18 | サイズ | φ20×46mm |
重量(g) | 6 | 材質 | 本体:ポリカーボネート 口金:銅ニッケルメッキ |
口金 | E12 | 光源 | LED |
設計寿命 | 40000時間 | 色温度 | 3000K |
入力電流 | 0.003A | 電圧 | 100V |
周波数 | 50/60Hz | 調光機能 | なし |
用途 | 常夜灯や装飾照明に。 | ||
ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。 | |||
消費電力0.3Wの省エネタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/03 15:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2117ページ |
代替品
![]() |
|