品番 : EA758ZM-1B
品名 : AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDT1LG19E12W |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 0.5W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 25 | 口金 | E12 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
| サイズ | φ19×46mm | 重量 | 10g |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート | 光源 | LED |
| ガラス色 | ホワイト | 色温度 | 3000K |
| 周波数 | 50/60Hz | 用途 | 天井の照明器具やナイトライトに。 |
| ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。 | |||
| 天井の照明器具やナイトライトに最適です。 | |||
| 長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/25 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZM-1B AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色) |
| EA758ZM-18 AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色) |
ウェブカタログ画像
拡大
