詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-18

品名 : AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 LDT1LG22E17W
消費電力 0.5W 光色 電球色
全光束 25lm 電圧 100V
定格寿命 40000時間 口金 E17
サイズ φ22×43(H)mm 重量 15g
ガラス色 ホワイト 色温度 3000K
ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
天井の照明器具やナイトライトに最適です。
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2066ページ
バリエーション一覧
EA758ZM-1B AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
EA758ZM-18 AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top