品番 : EA758ZM-38
品名 : 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角35゚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | G-165NH |
---|---|---|---|
種別 | 75W形 | 消費電力 | 50W |
ビーム角 | 広角35° | 口金 | EZ10 |
電圧 | 12V | 定格寿命 | 約4,000時間 |
サイズ | φ50×60mm | ||
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 | |||
質の高い光を提供するハロゲン電球です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2152ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758ZM-36 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角10゚) |
EA758ZM-37 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角20゚) |
EA758ZM-38 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角35゚) |