品番 : EA758ZM-6
品名 : AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDT1LG19E12C |
|---|---|---|---|
| 用途 | 天井の照明器具やナイトライトに | 口金 | E12 |
| 光色 | 電球色 | 全光束 | 25lm |
| 消費電力 | 0.5W | 電圧 | AC100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | サイズ | φ19×46mm |
| カラー | クリア | 材質 | PC |
| 重量 | 10g | ||
| ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。 | |||
| 長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZM-6 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色) |
| EA758ZM-16A AC100V/0.5W/E17 LEDナツメ電球(電球色) |
ウェブカタログ画像
拡大
